LEGRAND - Borna de potencia Viking 3 - Conexión-conexión - paso 42
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 150...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 150...150 mm²
Entrada de intensidad nominal - 415 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de tornillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
039014
Ref.Sonepar
105699
EAN
3245060390143
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
150...150 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
150...150 mm²
Entrada de intensidad nominal:
415 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
1
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Anchura:
42 mm
Altura:
89.5 mm
Profundidad:
296 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Tipo de ranurado:
Orientable
Con toma de prueba integrada:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


