LEGRAND - Borna de repartición IP 2X - fase - 4 conexiónes de 1,5 a 16mm²- Negro - Longitud 47mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Corriente nominal - 76 A

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de entradas de señal - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004850

Ref.Sonepar

233164

EAN

3245060048501

Número de polos:

1

Corriente nominal:

76 A

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Carril DIN

Número de entradas de señal:

1

Número de salidas de información:

3

Compatible con núcleos duros:

Válido para conductores trenzados:

Compatible con conductores de ramal fino:

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

Sección de conductor, entrada:

1.5...16 mm²

Sección de conductor, salida:

1.5...16 mm²

A prueba de contactos:

Altura:

30 mm

Anchura:

47 mm

Profundidad:

16 mm

Se fijan en perfil simétrico o asimétrico, en soporte universal ref. 0 048 11 o sobre barra plana 12x2 - Fase (negro) - Conexiones: 4x1,5 a 16mm² - Longitud: 47mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND