LEGRAND - Borna de repartición IP 2X - tierra - 1 conexión de 6 a 25mm² - verde - Longitud 176mm - 004836
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 90 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Carril DIN
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004836
Ref.Sonepar
7602
EAN
3245060048365
Número de polos:
1
Corriente nominal:
90 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
21
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
6...25 mm²
Sección de conductor, salida:
1.5...16 mm²
A prueba de contactos:
sí
Altura:
30 mm
Anchura:
176 mm
Profundidad:
16 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


