LEGRAND - Borna de repartición IP 2X - tierra - 8 conexiónes de 1,5 a 16mm² - verde - Longitud 75mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Borna de repartición IP 2X - tierra - 8 conexiónes de 1,5 a 16mm² - verde - Longitud 75mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 1

  • Corriente nominal - 76 A

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Número de entradas de señal - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004832

Ref.Sonepar

7601

EAN

3245060048327

Número de polos:

1

Corriente nominal:

76 A

Tipo de conexión:

Atornillar

Método de montaje:

Carril DIN

Número de entradas de señal:

1

Número de salidas de información:

7

Compatible con núcleos duros:

Válido para conductores trenzados:

Compatible con conductores de ramal fino:

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

Sección de conductor, entrada:

1.5...16 mm²

Sección de conductor, salida:

1.5...16 mm²

A prueba de contactos:

Altura:

30 mm

Anchura:

75 mm

Profundidad:

16 mm

Se fija en perfil simétrico o asimétrico, en soporte universal ref. 0 048 11 o sobre barra plana 12x2 - Tierra (verde): - Conexiones: 8x1,5 de 16mm² - Longitud: 75mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND