LEGRAND - Borna de repartición para borna de salida del aparato de cabecera 160A - 004867
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 160 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de salidas de información - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004867
Ref.Sonepar
82065
EAN
3245060048679
Número de polos:
1
Corriente nominal:
160 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de salidas de información:
6
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
50...50 mm²
Sección de conductor, salida:
25...25 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
1...1
Sección de conductor, salida en AWG:
4...4
A prueba de contactos:
sí
Altura:
72 mm
Anchura:
26.5 mm
Profundidad:
47 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


