LEGRAND - Borna de repartición para borna de salida del aparato de cabecera 250A - 004868
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 250 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de salidas de información - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004868
Ref.Sonepar
82066
EAN
3245060048686
Número de polos:
1
Corriente nominal:
250 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de salidas de información:
6
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
70...70 mm²
Sección de conductor, salida:
25...35 mm²
A prueba de contactos:
sí
Altura:
105 mm
Anchura:
30 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


