LEGRAND - Borna Viking 3 con resorte - 1 unión/2 conduct -1entr./1sal.-verde/amarillo - paso 10 - 037273
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...10 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037273
Ref.Sonepar
670954
EAN
3245060372736
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...10 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Anchura:
10 mm
Altura:
49 mm
Profundidad:
74.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


