LEGRAND - Borna Viking 3 con tornillo - 1 unión - 1 entrada/1 salida - verde - paso 15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037199
Ref.Sonepar
774063
EAN
3245060371999
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...50 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...50 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-5...40 °C
Anchura:
15 mm
Altura:
63 mm
Profundidad:
57 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


