LEGRAND - Bornas con tornillo para terminales (3) para DPX³ 160 - 421028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Tipo de conexión - Atornillar
A prueba de contactos - no
Altura - 13.7 mm
Anchura - 18.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421028
Ref.Sonepar
334756
EAN
3245064210287
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Atornillar
A prueba de contactos:
no
Altura:
13.7 mm
Anchura:
18.2 mm
Profundidad:
12.9 mm
Bornas con tornillos para terminales (19,5x6,5x6,5 mm) - Juego de 3 bornas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


