LEGRAND - Bornas con tornillo para terminales (4) para DPX³ 160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tipo de conexión - Atornillar
A prueba de contactos - no
Altura - 13.7 mm
Anchura - 18.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421029
Ref.Sonepar
186171
EAN
3245064210294
Número de polos:
4
Tipo de conexión:
Atornillar
A prueba de contactos:
no
Altura:
13.7 mm
Anchura:
18.2 mm
Profundidad:
12.9 mm
Bornas con tornillos para terminales (19,5x6,5x6,5 mm) - Juego de 4 bornas.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


