LEGRAND - Bornas de conexión posterior (4) - para DPX³/DPX-IS 630 - orientables - 4P - 026351
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Grosor de pletina - 20...20 mm
Anchura de pletina - 20...20 mm
Apto para - Otros
Anchura de la abrazadera - 20 mm
Sección transversal máxima del conductor - 314.16 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
026351
Ref.Sonepar
194458
EAN
3245060263515
Grosor de pletina:
20...20 mm
Anchura de pletina:
20...20 mm
Apto para:
Otros
Anchura de la abrazadera:
20 mm
Sección transversal máxima del conductor:
314.16 mm²
Intensidad de funcionamiento máxima Ie:
630 A
Compatible para conexión conductor redondo:
sí
Compatible para conexión conductor en sección:
no
Compatible para conexión conductor de banda:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


