LEGRAND - Bornas de tierra - 10 agujeros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente nominal - 80 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de entradas de señal - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
134807
Ref.Sonepar
702763
EAN
3414971458208
Número de polos:
1
Corriente nominal:
80 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de entradas de señal:
1
Número de salidas de información:
14
Compatible con núcleos duros:
sí
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
1.5...16 mm²
Sección de conductor, salida:
1.5...16 mm²
A prueba de contactos:
no
Altura:
63 mm
Anchura:
9 mm
Profundidad:
6 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


