LEGRAND - Botonera vacía Osmoz 1 agujero - gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
024200
Ref.Sonepar
739127
EAN
3245060242008
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22.5 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
74 mm
Altura:
74 mm
Profundidad:
47.9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


