LEGRAND - Brida Colring. Ancho 3,5mm. Longitud 360mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente - 031826
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 3.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 360 mm
Grosor de la conexión - 1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción - 130 N
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
031826
Ref.Sonepar
101610
EAN
3245060318260
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
3.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
360 mm
Grosor de la conexión:
1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción:
130 N
Temperatura de operación:
-15...75 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-10...40 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobado por UL:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


