LEGRAND - Brida Colring. Ancho 7,6mm. Longitud 720mm. En bolsa de 100 unidades. Negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 720 mm
Grosor de la conexión - 1.9 mm
Mínima resistencia a la tracción - 530 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
031812
Ref.Sonepar
87346
EAN
3245060318123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
720 mm
Grosor de la conexión:
1.9 mm
Mínima resistencia a la tracción:
530 N
Temperatura de operación:
-15...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
0...40 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


