LEGRAND - Brida Colring. Ancho 9mm. Longitud 710mm. En bolsa de 100 unidades. Transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 9 mm
Longitud correa/cinta/unión - 762 mm
Grosor de la conexión - 2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 770 N
Temperatura de operación - -15...75 °C
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031836
Ref.Sonepar
334483
EAN
3245060318369
Anchura de banda:
9 mm
Longitud correa/cinta/unión:
762 mm
Grosor de la conexión:
2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
770 N
Temperatura de operación:
-15...75 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-10...40 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobado por UL:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


