LEGRAND - Brida Colson. Ancho 6,7mm. Longitud 260mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado interior. Negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 260 mm
Grosor de la conexión - 1.6 mm
Mínima resistencia a la tracción - 450 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
031930
Ref.Sonepar
334485
EAN
3245060319304
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
260 mm
Grosor de la conexión:
1.6 mm
Mínima resistencia a la tracción:
450 N
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
0...40 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


