LEGRAND - Brida Colson. Ancho 6mm. Longitud 180mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 180 mm
Grosor de la conexión - 2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 220 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
031925
Ref.Sonepar
334484
EAN
3245060319250
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
180 mm
Grosor de la conexión:
2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
220 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-30...40 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


