LEGRAND - Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 123mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 9 mm
Longitud correa/cinta/unión - 123 mm
Grosor de la conexión - 2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 360 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
031910
Ref.Sonepar
7928
EAN
3414971132139
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
9 mm
Longitud correa/cinta/unión:
123 mm
Grosor de la conexión:
2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
360 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-30...85 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Cabeza de doble cierre
Material:
Plástico
Calidad de material:
Retardador de llamas de poliamida
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Clavija
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


