LEGRAND - Brida Colson. Ancho 9mm. Longitud 185mm. Con protección U.V., resiste altas temperaturas. Estriado exterior. Negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 9 mm
Longitud correa/cinta/unión - 185 mm
Grosor de la conexión - 2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 360 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
031913
Ref.Sonepar
7929
EAN
3414971132160
Anchura de banda:
9 mm
Longitud correa/cinta/unión:
185 mm
Grosor de la conexión:
2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
360 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
-30...85 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Cabeza de doble cierre
Material:
Plástico
Calidad de material:
Retardador de llamas de poliamida
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Clavija
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


