LEGRAND - Brida con base de fijación para tubos. Uso interior. Para tubo de Ø16 a 32mm. Con estriado interior. Gris RAL 7035 - 031900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 8 mm
Longitud correa/cinta/unión - 180 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 220 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
031900
Ref.Sonepar
37167
EAN
3245060319007
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
8 mm
Longitud correa/cinta/unión:
180 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
220 N
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Intervalo de temperaturas de montaje:
0...40 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Clavija
Aprobación de VG:
sí
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


