LEGRAND - Brida multifunción para canal bajo pavimento metálica - Ancho 150mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del conducto - 150 mm
Altura del conducto - 38 mm
Modelo - Anclaje
Apto para junta de expansión - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
089675
Ref.Sonepar
134860
EAN
3245060896751
Anchura del conducto:
150 mm
Altura del conducto:
38 mm
Modelo:
Anclaje
Apto para junta de expansión:
no
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Con ecualización potencial:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


