LEGRAND - Bypass manual externo para inversores Daker DK 4500VA, 6000VA y 10000VA y Daker DK Plus 5000VA, 6000VA y 10000VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 440 mm
Altura - 176 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310963
Ref.Sonepar
334475
EAN
3414970630773
Tipo de accesorio:
Bypass
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
440 mm
Altura:
176 mm
Profundidad:
120 mm
Bypass manual externo para inversores Keor DK 5000VA, 6000VA y 10000VA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


