LEGRAND - Bypass manual externo para inversores Keor LP y Daker DK y Daker DK Plus 1000VA, 2000VA y 3000VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Bypass
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 440 mm
Altura - 88 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
310953
Ref.Sonepar
334474
EAN
3245063109537
Tipo de accesorio:
Bypass
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
440 mm
Altura:
88 mm
Profundidad:
77 mm
El bypass manual externo para Daker DK 1000-2000-3000 permite mantenimiento seguro sin interrupción del suministro. Diseño compacto 440x88x77mm optimiza integración en sistemas SAI y continuidad operativa.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


