LEGRAND - Cabezal de seta con enclavamiento completo Osmoz no iluminado IP69 Ø40 EN 418 - push-pull - 023725
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP66
Método de montaje - Instalación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023725
Ref.Sonepar
713449
EAN
3245060237257
Método de desbloqueo:
Desbloqueo por tracción
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


