LEGRAND - Cabezal de seta de enclavamiento completo Osmoz no iluminado IP69 Ø40 EN 418 - pulsador - giratorio - 023726
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Grado de protección (IP) - IP66
Método de montaje - Instalación
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023726
Ref.Sonepar
266063
EAN
3245060237264
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Grado de protección (IP):
IP66
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
40 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


