LEGRAND - Cabezal de seta fijo no iluminado Osmoz - pulsador-giratorio - rojo Ø32 - 023880
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 32 mm
Diámetro de orificio - 22.5 mm
Grado de protección (IP) - IP66
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
023880
Ref.Sonepar
1028367
EAN
3245060238803
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
32 mm
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio


