LEGRAND - Cable 4 pares Cat. 6 SF/UTP cubierta PVC 500 m. Suministro en bobina. Peso 29 kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - SF/UTP
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Packaging
500 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
032759
Ref.Sonepar
258909
EAN
3245060327590
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
SF/UTP
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.53 mm
Sección del conductor:
0.22 mm²
Tamaño AWG:
24
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
8
Número de elementos de filamento:
4
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Otros
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Lámina + trenzado
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
sí
Subterráneo:
no
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Otros
Revestimiento de protección:
Ninguno
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Azul
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-1:
no
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
no
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
Ninguno
Integridad del circuito según IEC 60331-23:
no
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
7.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
60 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
65 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
30 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
0...50 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...60 °C
Categoría:
6
Valor NVP:
65 %
Certificado para aplicaciones navales:
no
Apropiado para cable telefónico:
sí
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Apropiado como cable de señales:
no
Apto para uso como cable de alarma de seguridad:
no
Hilo de desgarro:
no
Con cable de desgarre:
no
Anchura aproximada de cable:
8.1 mm
Altura aproximada de cable:
8.1 mm
Peso:
66 kg/km
Impedancia característica:
100 Ohm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


