LEGRAND - Cable categoría 6A U/UTP 4 pares LSZH Euroclass Cca 305 metros amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de cable - U/UTP
Dúplex - no
Material del conductor - Cobre
Superficie conductor - Descubierto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2124 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
032828
Ref.Sonepar
718310
EAN
3414972099103
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de cable:
U/UTP
Dúplex:
no
Material del conductor:
Cobre
Superficie conductor:
Descubierto
Diámetro del conductor:
0.57 mm
Sección del conductor:
0.25 mm²
Tamaño AWG:
23
Categoría conductor:
Clase 1 = rígido de 1 hilo
Número de núcleos:
8
Número de elementos de filamento:
8
Elemento de conductor:
Pares
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Identificación de los conductores aislados según HD 308 S2:
no
Identificación del conductor:
Color
Tipo de apantallamiento (del conductor):
Ninguno
Tipo de Trenzado:
Paquete
Apantallamiento/malla sobre el conductor:
Film
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
no
Subterráneo:
no
Tipo autorizado de instalación subterránea:
Otros
Revestimiento de protección:
Al/PE
Material funda exterior:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno (PE)
Color cubierta:
Amarillo
Blindaje/refuerzo:
Ninguno
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1a
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Diámetro exterior aprox.:
7.9 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con guiado forzado:
64 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación móvil con movimiento libre:
64 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
64 mm
Temperatura de funcionamiento, flexible:
10...50 °C
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...60 °C
Categoría:
6A (IEC)
Valor NVP:
79 %
Certificado para aplicaciones navales:
no
Apropiado para cable telefónico:
sí
Apropiado para cable de datos de ordenador:
sí
Peso:
64 kg/km
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


