LEGRAND - Cables fibra óptica multimodo OM4 Interior/exterior LSZH 6 fibras, ajustada
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fibras - 6
Tipo de tubo - Apretado
Número de fibras por tubo - 6
Tipo de fibra - Multimodal 50/125
Categoría - OM4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032665
Ref.Sonepar
709598
EAN
3245060326654
Número de fibras:
6
Tipo de tubo:
Apretado
Número de fibras por tubo:
6
Tipo de fibra:
Multimodal 50/125
Categoría:
OM4
Disminución de tensión:
no
Con protección contra roedores:
sí
Material funda exterior:
Otros
Especificación material funda externa:
Otros
Color cubierta:
Turquesa
Cable de bloqueo de agua longitudinal:
no
Cable de bloqueo de agua radial:
sí
Cable sin metal:
sí
Geometría del cable:
Redondo
Retardante de llama según IEC 60332-1-2:
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-22 (Cat A):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-23 (Cat B):
no
Retardante de llama según IEC 60332-3-24 (Cat C):
sí
Retardante de llama según IEC 60332-3-25 (Cat D):
no
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-1:
sí
Sin halógeno (según IEC 60754-2):
sí
Sin halógenos según IEC 60754-3:
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Dca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s2
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d2
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Integridad del circuito según IEC 60331-23:
no
Integridad del circuito según IEC 60331-25:
Ninguno
Integridad del circuito según EN 50200:
Ninguno
Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):
no
Resistente a productos químicos:
no
Anchura aproximada de cable:
6.5 mm
Altura aproximada de cable:
6.5 mm
Diámetro exterior aprox.:
6.5 mm
Radio mínimo permitido de doblado, aplicación fija, instalación permanente:
50 mm
Máxima tensión elástica durante instalación:
1 kN
Subterráneo:
no
Encender:
no
Peso:
36 kg/km
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


