LEGRAND - Caja 19P 21U P400MM - 646255

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja 19P 21U P400MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Parte frontal

  • Modelo - Con bastidor permanente

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Pasivo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

646255

Ref.Sonepar

507691

EAN

3414970968067

Nivel 19 pulgadas:

Parte frontal

Modelo:

Con bastidor permanente

Riel de perfil de 19 pulgadas:

En forma de L

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

608 mm

Altura:

1025 mm

Profundidad:

458 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

21

Capacidad de carga máxima:

63 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

sí

Con puerta frontal:

sí

Con pared lateral:

sí

Desmontable:

sí

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este armario de pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con paneles laterales removibles para un fácil acceso al costado del gabinete. Entregado listo montado.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND