LEGRAND - Caja 19P 21U P600MM - 646265

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja 19P 21U P600MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Nivel 19 pulgadas - Parte frontal

  • Modelo - Con bastidor permanente

  • Riel de perfil de 19 pulgadas - En forma de L

  • Número de puertas - 1

  • Tipo de ventilación - Pasivo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

646265

Ref.Sonepar

335046

EAN

3414970968128

Nivel 19 pulgadas:

Parte frontal

Modelo:

Con bastidor permanente

Riel de perfil de 19 pulgadas:

En forma de L

Número de puertas:

1

Tipo de ventilación:

Pasivo

Anchura:

608 mm

Altura:

1025 mm

Profundidad:

608 mm

Dimensión modular:

482,6 mm (19 pulgadas)

Número de unidades de altura:

21

Capacidad de carga máxima:

63 kg

Con placa de techo:

sí

Con toma a tierra:

sí

Con puerta frontal:

sí

Con pared lateral:

sí

Desmontable:

sí

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este armario de montaje en pared se adapta perfectamente a las necesidades del sector comercial. Equipado con paneles laterales extraíbles para un fácil acceso en el lateral del armario. Se entrega en paquete plano.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND