LEGRAND - Caja cubrebornas IP 30 - Autoextinguible 650 ºC - 6 módulos - Blanco RAL 9010 - 001358
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 6
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
001358
Ref.Sonepar
86723
EAN
3245060013585
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
6
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
64 mm
Altura integrada:
136 mm
Anchura integrada:
126 mm
Profundidad interna:
48 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9010
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
140 mm
Anchura:
130 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


