LEGRAND - Caja de abonado de empotrar, con puerta blanca ICP32+22 módulos - 401527
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 22
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401527
Ref.Sonepar
114980
EAN
3245064015271
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
22
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
58 mm
Altura integrada:
371 mm
Anchura integrada:
300 mm
Profundidad interna:
50 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP2XC
Altura:
375 mm
Anchura:
304 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


