LEGRAND - Caja de abonado de empotrar, con puerta blanca ICP40+44 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 44
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
401577
Ref.Sonepar
248331
EAN
3245064015776
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
44
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
58 mm
Altura integrada:
451 mm
Anchura integrada:
401 mm
Profundidad interna:
50 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP2XC
Altura:
455 mm
Anchura:
405 mm
Profundidad:
62 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


