LEGRAND - Caja de aislamiento DLP para soporte Mosaic. 2 módulos.

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de aislamiento DLP para soporte Mosaic. 2 módulos.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010927

Ref.Sonepar

88318

EAN

3245060109271

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

no

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Permite el aislamiento de los mecanismos en la canal.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND