LEGRAND - Caja de aislamiento industrial DLP. 1 módulo. - 010917

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de aislamiento industrial DLP. 1 módulo.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Caja de método de montaje - Frontal

  • Modelo - Abierto

  • Tipo de dispositivo - Otros

  • Pista de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

010917

Ref.Sonepar

51627

EAN

3245060109172

Número de unidades:

1

Caja de método de montaje:

Frontal

Modelo:

Abierto

Tipo de dispositivo:

Otros

Pista de montaje:

Otros

Unidad de instalación de método de montaje:

Parar

Posibilidad de descarga de tracción:

sí

Con espacio para la conexión:

sí

Material:

Plástico

Permite el aislamiento de los mecanismos en la canal.