LEGRAND - Caja de derivación de superficie - 150x150x65 - para moldura DLPlus - Blanco - 030336
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 150 mm
Anchura - 150 mm
Profundidad - 65 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030336
Ref.Sonepar
7832
EAN
3245060303365
Longitud:
150 mm
Anchura:
150 mm
Profundidad:
65 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Libre de halógenos:
sí
Permite la derivación en los 4 lados de la caja.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


