LEGRAND - Caja de derivación de superficie - 75x75x35 - para moldura DLPlus - Blanco - 030316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 75 mm
Anchura - 75 mm
Profundidad - 35 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
030316
Ref.Sonepar
79063
EAN
3245060303167
Longitud:
75 mm
Anchura:
75 mm
Profundidad:
35 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Libre de halógenos:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Permite la derivación en los 4 lados de la caja.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


