LEGRAND - Caja de derivación - Oteo - componible - Blanco - 086157

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de derivación - Oteo - componible - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Abrazaderas - Otros

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

086157

Ref.Sonepar

97090

EAN

3245060861575

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Abrazaderas:

Otros

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Caja de derivación con la estética Oteo que incluye bornes abiertos. Producto componible.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND