LEGRAND - Caja de derivación - Oteo - monobloc- Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Abrazaderas - Otros
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
086057
Ref.Sonepar
39210
EAN
3245060860578
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Abrazaderas:
Otros
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Apto para grado de protección (IP):
IP2X
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
30.1 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


