LEGRAND - Caja de derivación plana para canal universal DLP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 80 mm
Profundidad - 50 mm
Anchura bifurcación - 80 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010735
Ref.Sonepar
1228479
EAN
3245060107352
Anchura:
80 mm
Profundidad:
50 mm
Anchura bifurcación:
80 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
65 mm
Simétrico:
sí
Modelo:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


