LEGRAND - Caja de derivación Plexo IP55, rectangular. Dimensiones: 155x110x74mm. Con prensaestopas ISO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 25 mm²
Forma - Rectangular
Método de montaje - Universal
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
092044
Ref.Sonepar
823376
EAN
3245060920449
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
25 mm²
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Universal
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
20
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
175 mm
Anchura:
130 mm
Profundidad:
81 mm
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Otros
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Cerrojo de bayoneta
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
sí
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


