LEGRAND - Caja de distribución de área para ser equipada con hasta 12 conectores RJ45 - 033796
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de buses/acoplamientos - 0
Apto para número de conectores - 12
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - sí
Categoría - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
033796
Ref.Sonepar
860160
EAN
3414971464384
Número de buses/acoplamientos:
0
Apto para número de conectores:
12
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
sí
Categoría:
Otros
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Método de montaje:
Otros
Altura:
51 mm
Anchura:
353 mm
Profundidad:
148 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


