LEGRAND - Caja de distribución XL³ 800 - 1050x910x230mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 910 mm
Altura - 1050 mm
Profundidad - 230 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
488 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020406
Ref.Sonepar
186681
EAN
3245060204068
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
910 mm
Altura:
1050 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
sí
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
sí
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP43
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


