LEGRAND - Caja de distribución XL³ 800 - 1250x910x230mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 910 mm

  • Altura - 1250 mm

  • Profundidad - 230 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

544 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020407

Ref.Sonepar

199566

EAN

3245060204075

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

910 mm

Altura:

1250 mm

Profundidad:

230 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

sí

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

2

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK08

Grado de protección (IP):

IP43

Grado de protección (NEMA):

Otros

Caja equipable - Anchura 910mm - Pueden integrar una celda lateral 36 o 24 módulos (si celda lateral interna) - Altura total: 1250mm - Altura para tapas cubrebornas: 1200mm - Anchura exterior: 910mm - Ancho útil: 850mm - Fondo: 230mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND