LEGRAND - Caja de distribución XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - metálica monobloc - Alt. 715mm - 020183
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 655 mm
Altura - 600 mm
Profundidad - 215 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
254 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
020183
Ref.Sonepar
89781
EAN
3245060201838
Anchura:
655 mm
Altura:
600 mm
Profundidad:
215 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Pared móvil sobresuelo:
sí
Montaje en pared:
sí
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
sí
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


