LEGRAND - Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 900mm - gris RAL 7035

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Caja de distribución XL³ 400 - metal - Alt. 900mm - gris RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 575 mm

  • Altura - 900 mm

  • Profundidad - 175 mm

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

78 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020105

Ref.Sonepar

90201

EAN

3245060201050

Anchura:

575 mm

Altura:

900 mm

Profundidad:

175 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

Montaje en pared:

Puede acoplarse:

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apto para montaje métrico:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK08

Grado de protección (IP):

IP43

Grado de protección (NEMA):

Otros

Cajas metálicas - IP 43 - IK 08 conjunto y puerta - IP 40 - IK 08 con puerta - IP 30 - IK 07 sin puerta Para equipar - Altura total: 900mm - Altura para tapas cubrebornas: 850mm - Anchura total: 575mm - Ancho útil: 515mm - Fondo: 175mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND