LEGRAND - Caja de empotrar aislante Practibox³ 4 filas - 72 módulos - puerta blanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 18
Tipo de cubierta - Puerta
Modelo de portada - Cerrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
401719
Ref.Sonepar
181023
EAN
3414970336125
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Cilindro
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
91 mm
Altura integrada:
756 mm
Anchura integrada:
436 mm
Profundidad interna:
91 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
800 mm
Anchura:
493 mm
Profundidad:
111 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


