LEGRAND - Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 12mod - puerta transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
17 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
401703
Ref.Sonepar
1244569
EAN
3414971257115
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
85 mm
Altura integrada:
392 mm
Anchura integrada:
355 mm
Profundidad interna:
77 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
396 mm
Anchura:
359 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


